Digitale schuifmaat TESA TWIN-CAL met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412765 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 9,65 / st.
  • € 17,33 / st.
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
Aandrijfrol ja
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Stand-by-schakeling ja
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 12000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412765 150
EAN/GTIN 7630041106145
Nummer fabrikant 00530094

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus, geïntegreerde TLC-aansluiting voor gegevensoverdracht.
Met rolknop.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Tip:

Ook als set draadloos nr. 498921 gr. BT op aanvraag verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten