Omschrijving:
Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
Kenmerk:
Bijpassende schuimbekleding 43862
Binnenhoogte 150 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 150 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 180 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 4.2 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 29 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 60 kg