Caisse alu K470, 29 l, DI 550x350x150mm

Réf.: 40810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume 29 l
Dim. ext. 600 mm
Dim. ext., l 400 mm
Dim. ext. 180 mm
Dim. int. 550 mm
Dim. int., l 350 mm
Dim. int. 150 mm
Charge admissible 50 kg
Poids 4,2 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 2 pc.
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40810
EAN / GTIN 4003866408108
Réf. fabricant 40810
Article hors catalogue L90010 1341
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
  • Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
  • Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
  • Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 150 mm
  • Habillage en mousse adéquat 43862
  • Hauteur extérieure 180 mm
  • Hauteur intérieure 150 mm
  • Largeur extérieure 400 mm
  • Longueur extérieure 600 mm
  • Longueur intérieure 550 mm
  • Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 60 kg
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 4.2 kg
  • Volume 29 l