{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhaltsvolumen | 29 l | |
| Außenmaß Länge | 600 mm | |
| Außenmaß Breite | 400 mm | |
| Außenmaß Höhe | 180 mm | |
| Innenmaß Länge | 550 mm | |
| Innenmaß Breite | 350 mm | |
| Innenmaß Höhe | 150 mm | |
| Tragfähigkeit | 50 kg | |
| Gewicht | 4,2 kg | |
| Material | Aluminium | |
| Anzahl Griffe | 2 St. | |
| mit Deckel | ja | |
| integrierte Rollen | nein | |
| stapelbar | ja | |
| Produktart | Kiste |
| Artikelnummer | 40810 | |
| EAN / GTIN | 4003866408108 | |
| Herstellernummer | 40810 | |
| L-Nummer | L90010 1341 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |