Ring-Maulschlüssel SW.70 mm L.760 mm

Artikelnummer: 40147070
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40147070
EAN/GTIN 4018754226474
Nummer fabrikant 40147070
L-nummer L60010 5085

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 24 mm
  • a2: 35 mm
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • d: 105 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lengte [mm): 760 mm
  • Mond positie: 10 °
  • t: 53,5 mm
  • Gewicht: 5500 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 70 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 70 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 70 mm
  • Breedte mm (b): 143 mm