Anneau-Maulschlüssel SW.70 mm L.760 mm

Réf.: 40147070
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40147070
EAN / GTIN 4018754226474
Réf. fabricant 40147070
Article hors catalogue L60010 5085

Description

Description:

  • Chrome vanadium, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 24 mm
  • a2: 35 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • d: 105 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 760 mm
  • Position de la mâchoire: 10 °
  • t: 53,5 mm
  • Poids: 5500 g
  • Ouverture de clé [mm]: 70 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 70 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 70 mm
  • Largeur mm (b): 143 mm