PFERD TOOLS SPIRAALBOOR staal Ø 3,0 mm HSS-G N DIN 1897 118° extra korte uitvoering voor universeel gebruik van robot en machine

Artikelnummer: 4007220564820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220564820
EAN/GTIN 4007220564820
Nummer fabrikant 25203895
L-nummer L51700 101472
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • STAAL

Omschrijving:

  • Kruislings geslepen boorgereedschap voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die door hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering exacte boorgaten produceren.
  • PFERD TOOLS biedt draaiboren in de uitvoeringen STAAL (118°-punthoek) en INOX (135°-punthoek) aan.
  • Krachtige boorgereedschappen in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen haakse booruitvoering met kruisgleuf, die precieze boorgaten produceert dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering.
  • Extra korte draaiboren volgens DIN 1897, bij voorkeur voor robot- en machinegebruik.

Kenmerk:

  • RPM van grijs gietijzer, wit gietijzer: 1070 RPM
  • Toerental van harde non-ferrometalen: 2660 tpm
  • Toerental van zachte non-ferrometalen: 3190 tpm
  • Toerental bij staalsoorten van meer dan 700 N/mm²: 2130 tpm
  • RPM van staal tot 700 N/mm²: 2660 RPM
  • Tpm van thermoplasten, vezelversterkte kunststoffen (GRP/CFRP): 1600 tpm
  • RPM tot grijs gietijzer, wit gietijzer: 2660 RPM
  • Toerental tot harde non-ferrometalen: 5310 tpm
  • Toerental tot zachte non-ferrometalen: 6370 tpm
  • Toerental tot staalsoorten van meer dan 700 N/mm²: 2660 tpm
  • Toerental tot staalsoorten tot 700 N/mm²: 3720 tpm
  • Toerental tot, thermopl. Kunststoffen, vezels Kunststoffen (GFK/CFK): 4250 tpm
  • Uitvoering: STEEL
  • ø: 3 mm
  • Spiraalhoek, van: 26 °
  • Hoek: 118 °
  • Lengte spiraal: 16 mm
  • Totale lengte: 46 mm

Voordeel:

  • Universeel geschikt voor staal, gietijzer, smeedbaar gietijzer, brons, messing, aluminium.
  • Eenvoudig centreren.
  • Hoge standtijd.
  • Zeer goede spaanafvoer.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd u aan de aanbevolen snelheden. Gebruik indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel bij het boren van metalen. Dit bevordert een soepele werking en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Gebruik bij het bewerken van aluminium aardolie in plaats van snijolie. Om corrosie te voorkomen, verwijdert u de deeltjes uit het werkstuk als gevolg van het bewerken van roestvrij staal (INOX). Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten, enz.).
  • Bewerkingstaken: Boren
  • Typen schijven: Kolomboor; Gereedschapsmachine; Boormachine; Robots; Stationaire machines

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • Zwart smeedbaar gietijzer (GTS, GJMB)
    • messing
    • brons
    • Gevalhardend staal
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Gegoten huid
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Kneedbaar gietijzer
    • Thermohardende kunststoffen
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte ≤ 40 %
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte > 40 %
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal hard
    • Hard hout
    • Andere non-ferrometalen
    • Andere non-ferrometalen
    • kunststoffen
    • Rollend en kogellager staal
    • Zacht non-ferrometaal
    • Zachte titaanlegeringen (treksterkte 500 N/mm²)
    • Zacht hout
    • staal
    • Staal, gietstaal
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal meer dan 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Staal tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit smeedbaar gietijzer (GTW, GJMW)
    • hout
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
  • Bewerkingsopgaven: Boren
  • Bewerkingsopgaven: Boren

Tip:

  • Oogbescherming gebruiken!
  • Veiligheidsaanbevelingen opvolgen!