PFERD TOOLS Foret hélicoïdal STEEL Ø 3,0 mm HSS-G N DIN 1897 118° Version extra-courte pour une utilisation sur robots et machines, usinage universel

Réf.: 4007220564820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220564820
EAN / GTIN 4007220564820
Réf. fabricant 25203895
Article hors catalogue L51700 101472
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • STEEL

Description:

  • Outils de perçage avec affûtage en croix pour les applications industrielles.
  • Des exécutions entièrement rectifiées, tournant à droite, qui produisent des trous de perçage précis grâce à leur grande précision de concentricité et à leur centrage exact.
  • PFERD TOOLS propose des forets hélicoïdaux dans les versions STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°).
  • Outils de perçage haute performance en version STEEL en HSSG (M2) pour les applications industrielles.
  • Version entièrement rectifiée à droite avec affûtage en croix, qui produit des trous de perçage précis grâce à sa grande précision de concentricité et à son centrage exact.
  • Forets hélicoïdaux extra-courts selon la norme DIN 1897, de préférence pour l’utilisation de robots et de machines.

Caractéristique(s):

  • RPM de, fonte grise, fonte blanche : 1070 RPM
  • RPM de, métaux non ferreux durs : 2660 RPM
  • RPM de, métaux non ferreux doux : 3190 RPM
  • RPM de, aciers de plus de 700 N/mm² : 2130 RPM
  • RPM de, aciers jusqu’à 700 N/mm² : 2660 RPM
  • RPM de, thermoplastiques, plastiques renforcés de fibres (GFK/CFK) : 1600 RPM
  • RPM à, fonte grise, fonte blanche : 2660 RPM
  • RPM bis, métaux non ferreux durs : 5310 RPM
  • RPM bis, métaux non ferreux doux : 6370 RPM
  • RPM bis, aciers de plus de 700 N/mm² : 2660 RPM
  • RPM à, aciers jusqu’à 700 N/mm² : 3720 RPM
  • RPM jusqu’à, thermopl. Plastiques, plastiques fibreux. Plastiques (GFK/CFK) : 4250 RPM
  • Modèle : STEEL
  • ø : 3 mm
  • Angle de l’hélice, de : 26 °.
  • Angle : 118 °.
  • Longueur de la spirale : 16 mm
  • Longueur, total : 46 mm

Avantage(s):

  • Convient universellement pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton, l’aluminium.
  • Centrage facile.
  • Durée de vie élevée.
  • Très bonne évacuation des copeaux.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées. Si possible, utilisez une huile de coupe de haute qualité ou lubrifiant réfrigérant pour percer des métaux. Cela favorise le bon fonctionnement et prolonge la durée de vie de l’outil de la perceuse. Exception: Lors de l’usinage de aluminium, utiliser du pétrole au lieu de l’huile de coupe. Pour éviter la corrosion, éliminer les particules de la pièce résultant de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Nettoyer la pièce chimiquement ou mécaniquement (gravure/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types d’entraînement: Perceuse à colonne; Machine-outil; perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Peau coulée
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Fonte ductile
    • Résines thermodurcissables
    • Élastomères
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Part de fibres ≤ 40
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Teneur en fibres > 40
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Autres
    • Matières plastiques
    • Aciers à roulement et à billes
    • Métaux non ferreux doux
    • alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • bois tendre
    • acier
    • acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers de plus de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Remarque(s):

  • Utiliser une protection oculaire !
  • Respecter les recommandations de sécurité !