PFERD TOOLS Broca espiral STEEL Ø 3,0 mm HSS-G N DIN 1897 118°, ejecución extracorta para la utilización en robots y máquinas, universal

N.º do artigo: 4007220564820
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220564820
EAN/GTIN 4007220564820
Número do fabricante 25203895
Número L L51700 101472
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • ACERO

Descrição:

  • Herramientas de perforación rectificadas en cruz para aplicaciones industriales.
  • Versiones totalmente rectificadas que giran en el sentido de las agujas del reloj y que producen taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • PFERD TOOLS ofrece brocas helicoidales en las versiones ACERO (ángulo de punta 118°) e INOX (ángulo de punta 135°).
  • Herramientas de taladrar de alto rendimiento en la versión ACERO en HSSG (M2) para aplicaciones industriales.
  • Versión de corte a derechas totalmente rectificada con corte transversal, que produce taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • Brocas helicoidales extracortas según DIN 1897, preferentemente para uso en robots y máquinas.

Característica:

  • RPM de, fundición gris, fundición blanca 1070 RPM
  • RPM de, metales duros no ferrosos: 2660 RPM
  • RPM de metales no ferrosos blandos: 3190 RPM
  • RPM en aceros de más de 700 N/mm²: 2130 RPM
  • RPM de, aceros hasta 700 N/mm²: 2660 RPM
  • RPM de, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • RPM a, fundición gris, fundición blanca: 2660 RPM
  • RPM a, metales duros no ferrosos: 5310 RPM
  • RPM a, metales no ferrosos blandos: 6370 RPM
  • RPM hasta, aceros de más de 700 N/mm²: 2660 RPM
  • RPM hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 3720 RPM
  • RPM hasta, termopl. Plásticos, fibras Plásticos (GFK/CFK): 4250 RPM
  • Diseño: ACERO
  • ø: 3 mm
  • Ángulo de la espiral, de: 26°
  • Ángulo 118°
  • Longitud de la espiral 16 mm
  • Longitud total 46 mm

Vantagem:

  • Universalmente adecuadas para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil centrado.
  • Larga duración de la herramienta.
  • Muy buen arranque de viruta.
  • Gran concentricidad.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Observe las velocidades recomendadas. Si es posible, use un aceite de corte de alta calidad o lubricante refrigerador al perforar metales. Esto promueve un funcionamiento suave y extiende la vida útil de la herramienta del taladro. Excepción: Al mecanizar aluminio, utilice petróleo en lugar de cortar aceite. Para evitar la corrosión, retire las partículas de la pieza resultantes del mecanizado de acero inoxidable (INOX). Limpie la pieza de trabajo química o mecánicamente (grabado/pulido, etc.).
  • Tareas de mecanizado: Taladrado
  • Tipos de conducción: Taladro de columna; Máquina herramienta; Taladradora; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • latón
    • bronce
    • Aceros de cementación
    • Fundición gris
    • Acero moldeado
    • Piel de fundición
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Fundición dúctil
    • Plásticos termoendurecibles
    • Elastómeros
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra ≤ 40
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra > 40
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no ferroso duro
    • Madera dura
    • Otros metales no ferrosos
    • Otros metales no ferrosos
    • plásticos
    • Aceros para rodamientos y cojinetes de bolas
    • Metales no ferrosos blandos
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • acero
    • Acero, acero moldeado
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros de más de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, GJMW)
    • Madera
    • Zinc

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Nota:

  • Utilizar protección ocular
  • ¡Observar las recomendaciones de seguridad!