Gereedschapshouders voor lamellen- en POLINOX-vlieswielen Ø 100 & 165 mm stift-Ø 12 mm

Artikelnummer: 4007220479643
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
Artikelnummer 4007220479643
EAN/GTIN 4007220479643
Nummer fabrikant 44601225
L-nummer L51050 271

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Voor het opspannen van PFERD-lamellenslijpwielen. De opspanflenzen zijn zo geconstrueerd, dat zij verzonken liggen in het gereedschap.

Kenmerk:

  • PFERD type: FR/VR 12/25,4 100-165
  • Opspanbereik van: 25 mm
  • Opspanbereik tot: 50 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 25,4
  • Geschikt voor Ø metrisch: 100, 150, 165
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 12 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.

Levering:

  • Op aanvraag produceren wij gereedschapshouders met morseconus.