Držalo za orodje za lamelna in POLINOX flisna kolesa Ø 100in165 mm Drsnik-Ø 12 mm

Št. art.: 4007220479643
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220479643
EAN/GTIN 4007220479643
Številka proizvajalca 44601225
L-število L51050 271
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Za montažo KONJSKIH ventilatorskih koles. Vpenjalne prirobnice so zasnovane tako, da so vdolbine v orodju.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: FR/VR 12/25,4 100-165
  • Razpon vpenjanja: 25 mm
  • Razpon vpenjanja do: 50 mm
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 25,4
  • Primerno za Ø metriko: 100, 150, 165
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 12 mm
  • Ø nit: Brez specifikacije
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov, ki jih omogoča poseben vpenjalni sistem.

Obseg dobave:

  • Na zahtevo izdelujemo držalo orodij z Morsejevim stožcem.