• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Werkzeughalter für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 100und165 mm Schaft-Ø 12 mm

Artikel-Nr.: 4007220479643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220479643
EAN / GTIN 4007220479643
Herstellernummer 44601225
L-Nummer L51050 271
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Zum Aufspannen von PFERD TOOLS-Fächerrädern. Die Spannflansche sind so konstruiert, dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FR/VR 12/25,4 100-165
  • Spannbereich von: 25 mm
  • Spannbereich bis: 50 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 25,4
  • Passend für Ø metrisch: 100, 150, 165
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.

Lieferumfang:

  • Auf Anfrage fertigen wir Werkzeughalter mit Morsekonus.