Kleine doorslijpschijf EHT 50x1,4x6 mm rechte prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220165676
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220165676
EAN/GTIN 4007220165676
Nummer fabrikant 65505010
L-nummer L51080 41

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt kleine doorslijpschijven voor rechte slijpmachines in verschillende afmetingen aan. De universele doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, edelstaal (INOX), gietijzer, aluminium en andere materialen. Universele doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op rechte slijpmachines.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 30600 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 1.4 mm
  • Ø asgat: 6 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 50 mm

Voordeel:

  • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
  • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal

Levering:

  • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.

Geschikte producten

Accessoires