Leírás:
Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A PFERD különböző méretekben kínál kisméretű vágótárcsákat egyenes csiszolókhoz. Az univerzális vágótárcsák acél, rozsdamentes acél (INOX), öntöttvas, alumínium és egyéb anyagok vágására alkalmasak. Nagy vágási teljesítményű és maximális élettartamú univerzális Vágótárcsa egyenes csiszológépeken való használatra.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 30600 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1,4 mm
- Ø lyuk: 6 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 50 mm
Előny:
- Ideális a nehezen elérhető területeken.
- Univerzális vágótárcsa számos anyaghoz.
- Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
- A legnagyobb költséghatékonyság a legmagasabb élettartam miatt.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Öntöttvas
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Acél
Tartalom:
- Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
Figyelem:
Figyelje meg a vágókorong és a szerszámtartó maximális fordulatszámát - az alacsonyabb fordulatszám a döntő.
A légcsiszológépeken az 50 mm átmérőjű vágókorongokat védőburkolattal (ISO 11148-7) kell használni.
Az elektromos egyenes csiszológépeken az 55 mm-nél nagyobb átmérőjű vágókorongokat védőburkolattal kell használni (EN 60745-2-3).
Figyelem:
- Tartsa be a vágótárcsa és szerszámrögzítő maximális sebességét – az alacsonyabb sebesség a döntő.