• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Klein-Trennscheibe EHT 50x1,4x6 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220165676
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Herstellerbezeichnung Klein-Trennscheibe EHT; PFERD TOOLS

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220165676
EAN / GTIN 4007220165676
Herstellernummer 65505010
L-Nummer L51080 41
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
  • Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
  • PFERD TOOLS bietet kleine Trennscheiben für Geradschleifer in verschiedenen Abmessungen an.
  • Die universellen Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Edelstahl (INOX), Gusseisen, Aluminium und weiteren Werkstoffen.
  • Universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern.

Merkmal:

  • Max. RPM: 30600 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1.4 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 50 mm

Vorteil:

  • Ideal für schwer zugängliche Stellen.
  • Universelle Trennscheibe für viele Werkstoffe.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Gusseisen
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Lieferumfang:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.