Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 10x20 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220146781
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220146781
EAN/GTIN 4007220146781
Nummer fabrikant 42102000
L-nummer L51110 21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 44000 RPM
  • RPM, min.: 30000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Voldoet aan ISO: ISO 15637-1
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 35 mm

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

Geschikte producten