PFERD TOOLS Portamanguitos GK cilíndrico Ø 10x20 mm, mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220146781
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220146781
EAN / GTIN 4007220146781
Número del fabricante 42102000
Número L L51110 21
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

  • Soporte adecuado para manguitos cilíndricos.
  • Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: GK
  • r.p.m. máx.: 44000 r.p.m.
  • r.p.m., mín.: 30000 r.p.m.
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Según ISO: ISO 15637-1
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Dureza: 65–70
  • Altura: 20 mm
  • Longitud, mango: 35 mm

Ventaja:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Para un fácil reemplazo de las mangas de molienda, tire de ellas encendidas y apagadas girándolas ligeramente en el sentido de las agujas del reloj. Deje el portador de la manga de molienda sujetado en el accionamiento de la herramienta. Para asegurarse de que el manguito de lijado esté posicionado de forma segura, observe la velocidad mínima del portador del manguito de lijado. Para un mejor rendimiento, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20-30 m/s.
  • Tipos de conducción: Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina. El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s.
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.