Porte-manchon GK cylindrique Ø 10x20 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220146781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 4007220146781
EAN / GTIN 4007220146781
Réf. fabricant 42102000
Article hors catalogue L51110 21
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Porte-manchon adapté aux manchons abrasifs cylindriques. Conformément à la norme ISO 15637-1, les porte-manchons cylindriques portent la désignation « porte-manchons pour manchons abrasifs cylindriques ».

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: GK
  • Tr/min, max.: 44000 RPM
  • Tr/min, min.: 30000 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 20 mm
  • conforme ISO: ISO 15637-1
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Dureté: 65–70
  • Longueur, tige: 35 mm

Avantage(s):

  • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
  • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous