POLIFAN CURVE lamellenschijf PFR 125 mm X-LOCK breedte L Z40 SGP STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220113806
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220113806
EAN/GTIN 4007220113806
Nummer fabrikant 67689063
L-nummer L51120 205

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. De lamellenschijf POLIFAN-CURVE werd speciaal ontwikkeld voor de hoeklasnaadbewerking. Zij is de wereldwijd enige lamellenschijf die zowel op de slijpkant als op de rugzijde alsmede op de radius met lamellen belegd is. De POLIFAN CURVE van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. Hoogrendementslamellenschijf voor maximale materiaalafname op staal en edelstaal (INOX). Met het Bosch X-LOCK-systeem voor haakse slijpmachines wisselt u de gereedschappen snel en comfortabel. In plaats van een rond asgat heeft het X-LOCK-systeem een x-vormige contour die het passend vastklemmen van het gereedschap op de haakse slijpmachine toelaat. Het garandeert het veilig opspannen van verschillende gereedschappen in een zeer korte tijd. Het unieke systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en houdt ook bij ruwe en harde toepassingen stand.;X-LOCK van Bosch is wereldwijd het eerste snelwisselsysteem voor haakse slijpmachines: gereedschap in de X-LOCK-opname positioneren, erop klikken – klaar. Zo eenvoudig was het wisselen van toebehoren bij haakse slijpmachines nog nooit. X-LOCK creëert een nieuwe standaard die het werk voor professionals makkelijker maakt en de productiviteit verhoogt. Bosch Power Tools vertrouwt op sterke partners zoals PFERD. PFERD heeft bijvoorbeeld het principe voor de verbinding van X-LOCK-stansdeel met het gebonden slijpmiddel, lamellenschijven en borstels ontwikkeld en de voorwaarden geschapen zodat deze industrieel kunnen worden geproduceerd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFR CURVE
  • Grootte: L (14 mm)
  • Opnamesysteem: X-LOCK
  • Hoeknaadradius: 8 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 40

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zachte pasvorm dankzij zachte, elastische binding.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Na slijtage van de omtrek verder als een conventionele lamellenschijf te gebruiken. Voor hoeknaadradiussen > 8 mm resp. een lasnaaddikte (a-maat) ≤ 6 mm bij 90°-las, breedte aan de radius: 14 mm Plaats het gereedschap op het X-LOCK-spansysteem van uw haakse slijpmachine en zet het vast door het licht naar beneden te drukken. Het gereedschap klikt hoorbaar vast. Maak het gereedschap los door de hevel te bedienen.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal