Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során a legnagyobb gazdaságosságot kínálják. A szabadalmaztatott POLIFAN-CURVE csappantyútárcsát kifejezetten a hegesztési varratok megmunkálásához fejlesztették ki. Ez a világ egyetlen olyan lapátos tárcsája, amely mind a csiszolási oldalon, mind a hátoldalon, valamint a sugárban is rendelkezik lapátokkal. Nagy teljesítményű legyezős csiszoló acél és rozsdamentes acél (INOX) maximális anyageltávolításához. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Halmazállapot: PFR GÖRBE
- Méret: L (14 mm)
- Rögzítési rendszer: X-LOCK
- Torok sugara: 8 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 40
Előny:
- Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé.
- Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
- A X-LOCK-val ellátott POLIFAN tárcsák hagyományos sarokcsiszolókhoz is használhatók M14 és 5/8″-11 menettel.
- Kiemelkedő éltartam a filé megmunkálása során, valamint a nagy készleteltávolítási teljesítmény, amely biztosítja a munka gyors előrehaladását és a termelési költségek csökkentését.
- Kiváló éltartam a filé varratok megmunkálásánál.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A kopás szerint a kerület továbbra is használható hagyományos ventilátortárcsaként. 8 mm-nél nagyobb filézési sugár vagy ≤ 6 mm-es hegesztési vastagság (a méret) 90°-os illesztésnél, szélesség sugáron: 14 mm helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat megmunkálás; filé megmunkálás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél