Disque à lamelles POLIFAN CURVE PFR 125 mm, X-LOCK, largeur L Z40 SGP STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220113806
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220113806
EAN / GTIN 4007220113806
Réf. fabricant 67689063
Article hors catalogue L51120 205

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Le disque à lamelles POLIFAN CURVE a été spécialement développé pour l’usinage des soudures d’angle. Il est le seul disque au monde à être muni de lamelles tant du côté abrasif que sur sa face arrière et son rayon. L’outil POLIFAN CURVE de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Disque à lamelles haute performance pour un enlèvement de matière maximal sur l'acier et l’acier inoxydable (INOX). Avec le système X-LOCK pour meuleuses d’angle de Bosch, le changement d’outils devient rapide et confortable. Au lieu d’un alésage rond, le système X-LOCK présente un contour en x qui permet de fixer l’outil sur la meuleuse d’angle par solidarisation. Ainsi, le serrage de différents outils est sûr et rapide. Unique en son genre, ce système remplit les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions de travail rudes et difficiles.;X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du monde : il suffit de positionner l’outil dans le support X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Jamais le changement d’accessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur productivité. Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD. PFERD n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFR CURVE
  • Grandeur: L (14 mm)
  • Système de fixation: X-LOCK
  • Rayon de soudure d'angle: 8 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Avec fixation X-LOCK pour changement d’outil aisé et rapide.
  • Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil.
  • Les disques à lamelles POLIFAN équipés de X-LOCK peuvent également être montés sur des meuleuses d’angle classiques à filetage M14 et 5/8″-11.
  • Durée de vie exceptionnelle lors de l’usinage des soudures d’angle et enlèvement de matière élevé, assurant une progression très rapide et ainsi des économies de coûts de fabrication non négligeables.
  • Durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Après usure de la circonférence, peut continuer à être utilisé comme un disque à lamelles conventionnel. Pour rayons de soudure d'angle > 8 mm ou épaisseur de cordon de soudure (cote a) ≤ 6 mm avec joint 90°, épaisseur au rayon : 14 mm Placez l’outil sur le système de serrage X-LOCK de votre meuleuse d’angle et fixez-le en le pressant légèrement vers le bas. L’outil s’enclenche de façon audible. Desserrez l’outil en actionnant le levier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier