Einmaulschlüssel SW.36 mm L.300 mm

Artikelnummer: 40040360
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040360
EAN/GTIN 4018754018345
Nummer fabrikant 40040360
L-nummer L60010 1965

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 12,8 mm
  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 421 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 36 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36 mm
  • Breedte mm (b): 74 mm