Cheie combinată SW.36 mm L.300 mm

Cod articol: 40040360
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40040360
EAN / GTIN 4018754018345
Număr producător 40040360
L-Număr L60010 1965

Descriere

Descriere:

  • DIN 894 până la 85 mm
  • Oțel special, gri oțel

Caracteristică:

  • a: 12,8 mm
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 421 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 36 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36 mm
  • Lățime mm (b): 74 mm