Einmaulschlüssel SW.36 mm L.300 mm

Réf.: 40040360
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40040360
EAN / GTIN 4018754018345
Réf. fabricant 40040360
Article hors catalogue L60010 1965

Description

Description:

  • DIN 894 à 85 mm
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 12,8 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 421 g
  • Ouverture de clé [mm]: 36 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 36 mm
  • Largeur mm (b): 74 mm