Diagonale zijkniptang voor koperdraad Ø max. 3,5 mm , geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 391.16AVSE
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 391.16AVSE
EAN/GTIN 3148511726860
Nummer fabrikant 391.16AVSE
L-nummer L60130 2752

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Model met ingevoegde scharnier
  • Snijdiameter Cu: 3,5 mm
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 70
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 270