• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 1000V isoliert 165 mm

Artikel-Nr.: 391.16AVSE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 391.16AVSE
EAN / GTIN 3148511726860
Herstellernummer 391.16AVSE
L-Nummer L60130 2752
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modell mit eingelegtem Gelenk
  • Schneiddurchmesser Cu: 3,5 mm
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 70
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • Gewicht in Gramm: 270