ALICATE CORTE DIAGONAL CURVO AISLADO

Número de artículo: 391.16AVSE
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 391.16AVSE
EAN / GTIN 3148511726860
Número del fabricante 391.16AVSE
Número L L60130 2752
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • modelo con junta insertada
  • diámetro de corte Cu: 3,5 mm
  • cabeza bruñida

Característica:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 70
  • Cu - máx. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 270