SIR 0025 R16 Internal Threading Bars

Artikelnummer: 3800050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3800050
EAN/GTIN 7291075071498
Nummer fabrikant 3800050
L-nummer L24090 71

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Dmin afsteken 29 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan