Verlengmoer M18

Artikelnummer: 375395 M18
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6334
Schroefdraad M18
Totale lengte 54 mm
Sleutelwijdte SW 27 mm
Hoekmaat e 30,1 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375395 M18
EAN/GTIN 4020772082710
Nummer fabrikant 82719

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele lengte van de hoge moer nr. 375385 (= 3,0 d hoog), beide uiteinden vlak.

Toepassing:

Voor het op elkaar schroeven van twee tapeinden.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen