T-sleufstuk rombus 16/M14 mm

Artikelnummer: 375330 16/M14
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 510
Nominale T-groefmaat 16 mm
Schroefdraad M14
Stukhoogte 18 mm
Breedte e 25 mm
Breedte a 15,7 mm
Hoogte k 9 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375330 16/M14
EAN/GTIN 4020772080273
Nummer fabrikant 80275

Omschrijving

Toepassing:

Voor het plaatsen van het T-groefstuk van bovenaf door de hals van de T-groef. (Door veranderd steunvlak geringere belastbaarheid dan nr. 375315).

Materiaal:

Temperstaal
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
    Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen