T-sleufstuk rombus 18/M16 mm

Artikelnummer: 375330 18/M16
op aanvraag
Op voorraad
716 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 510
Nominale T-groefmaat 18 mm
Schroefdraad M16
Stukhoogte 20 mm
Breedte e 28 mm
Breedte a 17,7 mm
Hoogte k 10 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375330 18/M16
EAN/GTIN 4020772080280
Nummer fabrikant 80283

Omschrijving

Toepassing:

Voor het plaatsen van het T-groefstuk van bovenaf door de hals van de T-groef. (Door veranderd steunvlak geringere belastbaarheid dan nr. 375315).

Materiaal:

Temperstaal
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
    Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen