T-sleufstuk rombus 14/M12 mm

Artikelnummer: 375330 14/M12
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 510
Nominale T-groefmaat 14 mm
Schroefdraad M12
Stukhoogte 16 mm
Breedte e 22 mm
Breedte a 13,7 mm
Hoogte k 8 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375330 14/M12
EAN/GTIN 4020772080266
Nummer fabrikant 80267

Omschrijving

Toepassing:

Voor het plaatsen van het T-groefstuk van bovenaf door de hals van de T-groef. (Door veranderd steunvlak geringere belastbaarheid dan nr. 375315).

Materiaal:

Temperstaal
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
    Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen