T-sleufstuk rombus, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 12/M10mm

Artikelnummer: 375330 12/M10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 510
Nominale T-groefmaat 12 mm
Schroefdraad M10
Stukhoogte 14 mm
Breedte e 18 mm
Breedte a 11,7 mm
Hoogte k 7 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375330 12/M10
EAN/GTIN 4020772080259
Nummer fabrikant 80259
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor het plaatsen van het T-groefstuk van bovenaf door de hals van de T-groef. (Door veranderd steunvlak geringere belastbaarheid dan nr. 375315).

Materiaal:

Temperstaal