Laboratoriumdoorslijpschijf 250x1,5x25,4mm A 60 O5 B71 PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 373520
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 373520
EAN/GTIN 9003173735206
Nummer fabrikant 373520
L-nummer L50140 660

Omschrijving

Omschrijving:

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.

Kenmerk:

  • Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
  • Specificatie : A 60 O5 B71
  • Afmeting (D x T x H): 250 x 1,5 x 25,4 mm
  • diameter: 250 mm
  • Sterkte: 1.5 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
  • Breed assortiment
  • Minder inspanning

Wir empfehlen:
  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor gebruik op staal en HSS
  • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

Advies:

  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht