Laboratorní Řezací kotouč 250x1,5x25,4 mm A 60 O5 B71 PREMIUM ocel/HSS

Artiklové číslo: 373520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 373520
EAN / GTIN 9003173735206
Číslo výrobce 373520
L-číslo L50140 660
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků z oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu při výrazně sníženém opotřebení nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Charakteristika:

  • Tvar: PŘÍMÝ ŘEZNÝ KOTOUČ 41N
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 60 O5 B71
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 1,5 x 25,4 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Maximální výkon při výrazně sníženém opotřebení nástroje

Použití:

  • Pro použití na ocel a HSS
  • Pro řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických bruskách na pily

Materiál:

  • HSS/ocel

Vhodné pro:

  • Stacionární řezačky

Doporučení:

  • Během obrábění fixujte obrobek a nevystavujte kotouč bočnímu zatížení
  • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m/s

Zvláštnosti:
  • Nejvyšší hodnoty výkonu
  • Nejnižší opotřebení nástroje
  • Nejvyšší hospodárnost

Poznámka:

  • Pro použití na ocel a HSS
  • Pro řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických bruskách na pily