Tyrolit labo disque tronçonnage 250x1,5x25,4 mm A60 O5 B PREMIUM acier/hss

Réf.: 373520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 373520
EAN / GTIN 9003173735206
Réf. fabricant 373520
Article hors catalogue L50140 660
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les disques de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des tronçonneuses stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies.
  • Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 60 O5 B71
  • Dimension: D x T x H = 250 x 1,5 x 25,4

Avantage(s):

  • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil

Utilisation:

  • Pour l'acier et l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies

Matière(s):

  • Acier rapide/Acier
  • Acier rapide/Acier

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuses stationnaires

Recommandation(s):

  • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s

Remarque(s):

  • Pour l'acier et l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies