Vorkspanijzer afgeschuind 18X250 mm

Artikelnummer: 371600 18X250
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 18 mm
totale lengte 250 mm
Hoogte 40 mm
Breedte 48 mm
Voor spanschroeven M16; M18
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 18X250
EAN/GTIN 4020772070540
Nummer fabrikant 70540

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen