S50W PCLNR-19 Lever Lock Boring Bars Carrying Negative 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3690481
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3690481
EAN/GTIN 7291075064223
Nummer fabrikant 3690481
L-nummer L23990 507

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, Dmin zaagsnede 63 mm, totale lengte (OAL) 450 mm, schachthoogte (H) 47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Dmin afsteken 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 450 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8,5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 70 mm
  • Schachthoogte (H) 47 mm

Geschikte producten

Inserts