BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 60mm

Artikelnummer: 365035 60
Korting
€ 190,56
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 60 mm
Spanbereik b 79 mm
Bekhoogte C 25 mm
Lengte basisdeel a 169 mm
Breedte basisdeel B 115 mm
Totale hoogte c 55 mm
Spangroeven afstand 90 mm
Spangroeven breedte 13 mm
Maximale totale lengte L4 271 mm
Gewicht 3,2 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires BM-klem blauw
Producttype Boormachine-handmachineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 365035 60
EAN/GTIN 4045197770677
Nummer fabrikant 365035 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stabiele constructie met krachtige spindel.
  • Bekken gehard en geslepen.
  • Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.
  • Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.
  • Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

Basisdeel en beweegbare bek van speciaal gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,10 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan