{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte | 125 mm | |
| Spanbereik b I | 0 mm - 102 mm | |
| Spanbereik b II | 98 mm - 202 mm | |
| Spankracht | 40 kN | |
| Gewicht | 30 kg | |
| Hoogte basisdeel c | 120 mm | |
| Bekhoogte C | 40 mm | |
| Steunhoogte G −0,05 | 78 mm | |
| L4 | 507 mm - 709 mm | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-Allmatic | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 362250 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400206 | |
| Nummer fabrikant | 6921021000055 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |