PWLNR 2525M-06X-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3603698
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603698
EAN/GTIN 7291075300697
Nummer fabrikant 3603698
L-nummer L23990 1712

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles