E12 SIR-11 HEAD Interchangeable Threading Heads for Carbide Bars

Artikelnummer: 3602030
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602030
EAN/GTIN 7291075178340
Nummer fabrikant 3602030
L-nummer L23990 290

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder, koplengte (LH) 24,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 24,8 mm
  • Dmin afsteken 14,9 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts