E12 SIR-11 HEAD Vyměnitelné závitové hlavy pro vyvrtávací tyče z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3602030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARTHREAD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602030
EAN / GTIN 7291075178340
Číslo výrobce 3602030
L-číslo L23990 290

Popis

Popis:

Držák závitových nástrojů, délka hlavy (LH) 24,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 24.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14.9 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARTHREAD" Zobrazit všechny