E12 SIR-11 HEAD Interchangeable Threading Heads for Carbide Bars

Réf.: 3602030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602030
EAN / GTIN 7291075178340
Réf. fabricant 3602030
Article hors catalogue L23990 290

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels, Longueur tête (LH) 24.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 24.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14.9 mm
  • Hauteur attachement (H) 11 mm

Produits adaptés

Plaquettes