Parallelspanbek, Bekbreedte: 48mm

Artikelnummer: 360085 48
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 48 mm
Spankracht 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Draaimoment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
max. slag 3 mm
Spanschroef TX30
Schroef SW1 4 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Nummer fabrikant 360085 48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Variabele steekmaten mogelijk door gekruiste spanrails.

T.b.v.:

Spanrail nr. 360080.

Tip:

Te gebruiken voor spanrails vanaf revisie 3 (zie afbeelding)! Verbindingsstuk op meervoudige spanrails mag niet breder zijn dan 5 mm.