TYROLIT TSH Tafelzaagblad 400x3,2/2,5x35 PREMIUM hardsteen

Artikelnummer: 34495775
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34495775
EAN/GTIN 9009013038070
Nummer fabrikant 34495775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Graniet, gneis, harde kalkzandsteen, harde baksteen.
  • Details: Reductieringen 35-30 mm en 30-25,4 mm worden meegeleverd.

Voordeel:

  • Voor harde materialen
  • Maximale prestaties en levensduur.
  • Zeer diep assortiment.

Materiaal:

  • Graniet

T.b.v.:

  • Tafelzaag