• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Stolní pilový kotouč TYROLIT TSH 400x3,2/2,5x35 PREMIUM tvrdý kámen

Artiklové číslo: 34495775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada TSH
Označení výrobce TSH PREMIUM Hartgestein
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 400 mm
Šířka kotouče 3,2 mm
Hnací stroj Jiné
Upínač Otvor
Průměr otvoru 35 mm
Podklad brusného materiálu Keramické
Pojivo kov
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Granit; Kámen; Cihla
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34495775
EAN / GTIN 9003173096376
Číslo výrobce 34495775
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Žula, gneiss, tvrdé vápenopískové cihly, tvrdé cihly.
  • Detaily: Dodávají se redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm.

Výhoda:

  • Pro tvrdé materiály
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • granit

Vhodné pro:

  • Stolní pila