TYROLIT TSH Sierra de diamante 400x3,2/2,5x35 PREMIUM piedra dura

Número de artículo: 34495775
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie TSH
Denominación del fabricante TSH PREMIUM Hartgestein
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma de disco
Diámetro 400 mm
Anchura muela 3,2 mm
Máquina de accionamiento Otros
Asiento Perforación
Diámetro perforación 35 mm
Soporte del abrasivo Cerámica
Ligadura metal
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Para material Granito; Piedra; Ladrillo
Grupo de material materiales de construcción minerales
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 34495775
EAN / GTIN 9003173096376
Número del fabricante 34495775
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Granito, gneis, arenisca calcárea dura, ladrillo duro.
  • Detalles: Se suministran anillos reductores de 35-30 mm y 30-25,4 mm.

Ventaja:

  • Para materiales duros
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Granito

Idóneo para:

  • Sierra de mesa