DCH droog zaagbladen 400x3,2x20 PREMIUM harde steen

Artikelnummer: 34435152
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34435152
EAN/GTIN 9003173029633
Nummer fabrikant 34435152

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C73W 50157L DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 39,4 - 3,2 - 14
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 3,2 x 20 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 3.2 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Graniet
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Toepassing:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)