Popis:
Materiály, které lze opracovávat: betonové bloky, žula, gneiss, porfyr, dlažební desky atd.
Charakteristika:
- Tvar: C73W 50157L DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
- Vhodnost materiálu: granit
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : 39,4 - 3,2 - 14
- Rozměry (D x H x V): 400 x 3,2 x 20 mm
- Průměr: 400 mm
- Tloušťka: 3,2 mm
- Otvor: 20 mm
- Velikost jádra: 38
- Nástroj pro: Řezný kotouč
Výhoda:
- Technologie Tyrolit TGD® umožňuje díky inteligentnímu rozložení diamantů optimální chlazení a vyšší produktivitu bez námahy.
- Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
- Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti
- Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
Použití:
- For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
- Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)
Materiál:
Vhodné pro:
Poznámka:
- Pro opracování tvrdého vápence, betonových bloků, žuly, gneisu, porfyru, dlažebních desek a kvarcitu.
- Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).